RS25-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48247087 RS25-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48247087 RS25-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48247087 RS25-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48247087 RS25-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48247087

RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)6.35 注文コード48247087 品番RS25-2-2POL
参考基準価格(税別)¥614 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はピッチ・ローラリンク内幅など20種類から選べます 他の種類を見る

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 タイプ2ピッチオフセットリンク ピン形式2ピッチ形 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数2 最大許容張力(kN)0.64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05750421
2022-08-28
用途:
機械伝動送り

チエン突然の破損のため オフセットリンク ジョイントリンク ローラーチエン2列と共に購入 緊急事態だったのですぐ入手出来て助かりました
メーカーは全部椿本チエインで購入しました

対象商品:
05750464
2018-12-23
用途:
製作機械の部品として
製造業

天下の椿本、弊社で使用するにはもったいないくらいの商品です

対象商品:
05750421
2016-06-22
用途:
メンテナンス予備
乾商店 様 (製造業)

予備なのでまだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする