※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全116種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48247622
品番
RS25-SA1-JL
参考基準価格(税別)
¥262
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
2.31
リンク内幅W(mm)
3.18
プレート幅H(mm)
5.84
ピン長L1(mm)
3.8
ピン長L2(mm)
4.5
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.14
ローラ径(Φmm)
3.3
チェーンNo.
RS25
プレート厚(mm)
0.75
平均引張強度(kN)
4.12
最大許容張力(kN)
0.64
アタッチメント型式
SA1