椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
6.35
注文コード
48247701
品番
RS25-SS-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥44
販売価格(税込)
¥34
販売価格(税別)
¥
31
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
2.31
リンク内幅W(mm)
3.18
プレート幅H(mm)
5.84
プレート幅h(mm)
5.05
ピン長L1(mm)
3.8
ピン長L2(mm)
4.8
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.18
ユニットリンク数
-
タイプ
リンク単位
ピン形式
RP
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.14
ローラ径(Φmm)
3.3
チェーンNo.
RS25
プレート厚(mm)
0.75
最大許容張力(kN)
0.12
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)