曜日別特売

RS35 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48248453品番RS35-1B11T-SS-H10J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
歯数11寸法a(mm)5ピッチ径(Dp)(Φmm)33.81外径(Do)(Φmm)38軸穴径d(Φmm)10形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525溝径(Φmm)22使用チェーンRS35セットスクリューステンレス製セットスクリュー 2個付ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7キー溝幅公差Js9ハブ長さL(mm)20寸法DH(mm)27キーKw×KH(mm)4×1.8スプロケット形状B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする