ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Compact シリーズ Han-Compact
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48264923
品番
19127080411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
タイプ
フード
シリーズ
Han-Compact
端子種別
スクリュー
IP等級
IP65
ボディ向き
トップエントリー
スレッドサイズ
M25×1
コード
(メーカーサイズコード)Han-Compact