ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 26極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
注文コード
48271065
品番
09195266324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
シリーズ
SEK 19
ピッチ(mm)
2.54
コンタクト数
26
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
仕様
オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
コネクタシステム
電線対基板
タイプ
電線対基板