仕様IEC61076-2-101. 7/8インチパネルフィードスルーシングルエンドコネクタ. Hartingフィードスルーメスパネルコネクタには自由端ワイヤが付いており、7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)のタイプが用意されています。 これらの耐久性の高いパネル取り付けコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 これらのパネル取り付けコネクタは、被覆加工が施されていない0.5 mのマルチカラーフリーエンドケーブルに付属しています。. 特長. 高速イーサネットに最適 コードセットの長さ: 0.5 m IP67定格長さ(m)0.5材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数(コネクタA)4断面積(mm2)1コネクタAストレート7 / 8-16コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア