曜日別特売
RS40-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48280005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48280005
RS40-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48280005
RS40-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48280005
RS40-2-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエイン 48280005

RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)12.7注文コード48280005品番RS40-2-2POL
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95タイプ2ピッチオフセットリンクピン形式2ピッチ形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2最大許容張力(kN)6.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05750421
2022-08-28
用途: 機械伝動送り

チエン突然の破損のため オフセットリンク ジョイントリンク ローラーチエン2列と共に購入 緊急事態だったのですぐ入手出来て助かりました
メーカーは全部椿本チエインで購入しました

対象商品 : 05750464
2018-12-23
用途: 製作機械の部品として
製造業

天下の椿本、弊社で使用するにはもったいないくらいの商品です

対象商品 : 05750421
2016-06-22
用途: メンテナンス予備
乾商店製造業

予備なのでまだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする