RS40-AS-3LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281904 RS40-AS-3LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281904 RS40-AS-3LK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281904

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)12.7 注文コード48281904 品番RS40-AS-3LK1-L
参考基準価格(税別)¥238 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はピッチ・内容量など176種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)3.97 リンク内幅W(mm)7.95 プレート幅H(mm)12 ピン長L1(mm)8.25 ピン長L2(mm)9.95 ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 アタッチメント間隔3L 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 概略質量(kg/m)0.64 ローラ径(Φmm)7.92 チェーンNo.RS40 プレート厚(mm)1.5 平均引張強度(kN)0.69 最大許容張力(kN)0.69 アタッチメント型式K1
注意
※アタッチメント間隔で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。アタッチメント間隔については商品の仕様をご確認ください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする