※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48282367
品番
RS40EB
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
寸法A(mm)
41.5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
6.0
寸法CW(mm)
11.2
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
6.5
寸法L(mm)
61.0
寸法M(mm)
M8
寸法O(mm)
4
寸法SW(mm)
13
仕様
エンドボルト
適合本体
RS40-1
質量(kg)
0.04
種類
チェーンボルト・ターンバックル