Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の スポーツタイヤ
GRAVELKING SK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48284576
品番
F745-GKSK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
グラベルキングの基本性能はそのままに、グラベル走行時の走破性をより高めるブロックパターンを採用。
その他
ブロックパターン
色
トレッド:黒/サイド:黒
サイズ
700×45C
質量(g)
550
推奨内圧(kPa)
最大400
ビード
フォールディング
ETRTO規格
45-622