椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
48285501
品番
RS40-SS-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥227
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
横ピッチC(mm)
14.4
ピン径D(mm)
3.79
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
プレート幅h(mm)
10.4
ピン長L1(mm)
15.25
ピン長L2(mm)
17.35
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
-
タイプ
リンク単位
ピン形式
RP
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
1.27
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
最大許容張力(kN)
0.88
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)