恒和工業
恒和工業の ケーブル収納・配線
恒和工業の 電線保護
恒和工業の 電線保護その他関連用品
コネクタカバー 低圧用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48295767
品番
L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタ(1〜6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。
規格
【電力会社規格適合】北陸
適合電線
Cu60mm2
適合コネクタ
蓄力コネクタ4号