椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48301163
品番
RS50-AS-10LA1-L
参考基準価格(税別)
¥336
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
アタッチメント間隔
10L
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
熱処理硬化
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
1.03
最大許容張力(kN)
1.03
アタッチメント型式
A1
注意
※アタッチメント間隔で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。アタッチメント間隔については商品の仕様をご確認ください。)