椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48301696
品番
RS50EB
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
寸法A(mm)
48.5
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
7.5
寸法CW(mm)
13.8
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
72.5
寸法M(mm)
M10
寸法O(mm)
5.12
寸法SW(mm)
17
仕様
エンドボルト
適合本体
RS50-1
質量(kg)
0.07
種類
チェーンボルト・ターンバックル