曜日別特売
RS50-LMC-3LSRP-T-L サイドローラ付 ラムダRSチェーン 椿本チエイン 48302134

 

RS50-LMC-3LSRP-T-L サイドローラ付 ラムダRSチェーン 椿本チエイン 48302134
RS50-LMC-3LSRP-T-L サイドローラ付 ラムダRSチェーン 椿本チエイン 48302134
RS50-LMC-3LSRP-T-L サイドローラ付 ラムダRSチェーン 椿本チエイン 48302134
RS50-LMC-3LSRP-T-L サイドローラ付 ラムダRSチェーン 椿本チエイン 48302134

サイドローラ付 ラムダRSチェーン

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)15.875注文コード48302134品番RS50-LMC-3LSRP-T-L
参考基準価格(税別)¥205販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)19.05プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)9.4ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)21.6ピン長L3(mm)23.2ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.42ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラープラローラ取付間隔3L最大許容張力(kN)4.31
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする