椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48304672
品番
RS50-SS-1-RP-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,568
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
プレート幅h(mm)
13
ピン長L1(mm)
10.1
ピン長L2(mm)
12.2
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
リンク数
192
タイプ
ユニット単位
ピン形式
RP
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
最大許容張力(kN)
0.69
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48304672
RS50-SS-1-RP-U
06172311
RS50SS
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です