椿本チエイン
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
22
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
軸穴径(Φmm)
~55
~30
~32
~35
~39.5
~45.5
~47.5
~55
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48313106
品番
RS60-1B22T-SS
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
22
軸穴径(Φmm)
~55
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
概略質量(kg)
2.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
133.86
外径(Do)(Φmm)
144
ローラ径(Φmm)
11.91
ハブ長さL(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
15.9