※サンプル画像

IBE506 レアル・ベジョータ5年熟成生ハム 100g タイシコーポレーション 48313897 IBE506 レアル・ベジョータ5年熟成生ハム 100g タイシコーポレーション 48313897 IBE506 レアル・ベジョータ5年熟成生ハム 100g タイシコーポレーション 48313897 IBE506 レアル・ベジョータ5年熟成生ハム 100g タイシコーポレーション 48313897

レアル・ベジョータ5年熟成生ハム 100g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50g×2個) 注文コード48313897 品番IBE506
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

イベリコ豚血統100%のイベリコ豚のランクの最上位である【レアル・ベジョータ】を使い、通常、最高でも2年といわれている熟成期間を、その倍以上の5年熟成させています。従来の生ハムは、機械でスライスすることが多いのですが、機械でスライスすると肉の筋にそって切ってしまうため、肉本来の旨味が損ないます。
こちらの生ハムは原木1本1,429,000円でギネスに「世界一高い生ハム」として認定されたものをハンドスライスしました。塩辛くなく、まるでチーズのような濃厚な味わいをお楽しみください。

保存方法10℃以下で保存してください(※持ち運びの際の常温は可) 原材料イベリコ豚肉(スペイン産)、食塩/発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、クエン酸Na
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする