※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48320544
品番
RS60EB
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
9.1
寸法CW(mm)
17.8
寸法D(mm)
21
寸法H(mm)
10
寸法L(mm)
89.1
寸法M(mm)
M12
寸法O(mm)
5.99
寸法SW(mm)
19
仕様
エンドボルト
適合本体
RS60-1
質量(kg)
0.12
種類
チェーンボルト・ターンバックル