椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチ付チェーン
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48320867
品番
RS60-LMC-2-L
参考基準価格(税別)
¥469
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
タイプ
リンク単位
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)