ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7サイドローラDS(mm)22.23プレート幅H(mm)18.1サイドローラHS(mm)12.6ピン長L1(mm)15.25ピン長L2(mm)27.95ピン長L3(mm)30.35ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)2.11ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4チェーン形式サイドローラローラープラローラ取付間隔2L最大許容張力(kN)6.28