※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS60-SS-1-RP-U ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48323554 RS60-SS-1-RP-U ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48323554

ステンレスドライブチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)19.05 注文コード48323554 品番RS60-SS-1-RP-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,840
この商品はピッチ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)18.1 プレート幅h(mm)15.6 ピン長L1(mm)12.65 ピン長L2(mm)14.95 ピッチ(mm)19.05 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数160 リンク数160 タイプユニット単位 ピン形式RP その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1 概略質量(kg/m)1.53 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 最大許容張力(kN)1.03
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48323554 RS60-SS-1-RP-U 06172327 RS60-SS-1-RP-U ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン ステンレスローラチェーンSS 椿本チエイン 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする