椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48323782
品番
RS60-SS-2-OL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
横ピッチC(mm)
22.8
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
プレート幅h(mm)
15.6
ピン長L(mm)
52.6
ピン長L1(mm)
24.05
ピン長L2(mm)
26.35
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
タイプ
オフセットリンク
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
3.04
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
最大許容張力(kN)
2.06
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)