※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの チェーン関連機器
エンドボルト(RSローラチェーン用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48332593
品番
RS80EB
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
12.1
寸法CW(mm)
22.6
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
117.1
寸法M(mm)
M16
寸法O(mm)
7.98
寸法SW(mm)
24
仕様
エンドボルト
適合本体
RS80-1
質量(kg)
0.27
種類
チェーンボルト・ターンバックル