椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチ付チェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48332864
品番
RS80-LMC-2-JL
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
タイプ
ジョイントリンク
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)