RS80-NEP-2-RP-L コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48334081

RS80-NEP-2-RP-L コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48334081
RS80-NEP-2-RP-L コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48334081

コーティングドライブチェーン(NEP仕様)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4ユニットリンク数-注文コード48334081品番RS80-NEP-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥762販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。
有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。

仕様チェーン本体ユニットリンク数-タイプリンク単位ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数2材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート最大許容張力(kN)25
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48262182
2017-12-13
用途: 機械修理

問題無く使用していて、とても良い製品と思いますが、価格がもう少し安価であれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする