椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48335314
品番
RS80-SS-2-OL
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
横ピッチC(mm)
29.3
ピン径D(mm)
7.94
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
プレート幅h(mm)
20.8
ピン長L(mm)
68.05
ピン長L1(mm)
30.9
ピン長L2(mm)
33.9
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
タイプ
オフセットリンク
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
5.3
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
最大許容張力(kN)
3.53
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)