椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ユニットリンク数
-
注文コード
48343547
品番
TS1016-LMCNP-OL
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ユニットリンク数・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
2.94
仕様
ラムダ
タイプ
オフセットリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
トップチェーン
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)