岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース&スプーン・箸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(19.5cm)
注文コード
48347820
品番
H-601
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸・スプーン&ケース
材質
本体・ふた・スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
36
色
ネイビー
高さ(mm)
22
質量(g)
82
奥行(mm)
205