岩崎工業
シンクマット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ベージュグレイ
ホワイト
ベージュグレイ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348249
品番
K-1358
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
シンクマット
材質
ポリエチレン
幅(mm)
462
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
10
質量(g)
235
奥行(mm)
326