岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り・たわし受け・ラック
岩崎工業の 水切りバスケット
シンクフィットドレイナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348495
品番
K-1667
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ドレイナー
材質
本体/ABS樹脂、ボトルスタンド・カトラリーラック/ポリプロピレン
幅(mm)
222
色
ホワイト
高さ(mm)
105
質量(g)
766
奥行(mm)
440