曜日別特売
T4346-010MT-030D-50-4F 超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME 48446748

超硬 エンドミル 侍 META-GOLD 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃T4346-010MT-030D-50-4F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は刃径・刃長など116種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
3
注文コード
48446748
品番
T4346-010MT-030D-50-4F
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

【安心的なクオリティ】日本製母材使用。日本国内メーカーもよく使われている母材(AF512)を使用しております。
【原産地】台湾。日本でデザインし、台湾にて製造しています。また、日本国内検品済。
【過去展示会参加歴】JIMTOF2022, MECT2023,JIMTOF2024,MEX金沢2025,MECT2025,JIMTOF2026.等々
【サービス】ご購入前の商品選定やご購入後の条件設定など、専任の者からご希望に合わせてご提案もしておりますので、お気軽にお電話やメールにてお問合せください。
【コーティング】ステンレス・難削材加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用。オーステナイト系ステンレスなどの粘りのある被削材に対して、溶着を抑制し安定した切削性能を発揮します。鋼加工においても高い対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで溶着の発生を抑制。高負荷条件においても安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。

用途
SUSオーステナイト系(粘い系)・溶着防止向き (防振タイプ) 鉄兼用
【対象被削材】炭素鋼等HRC35以下,合金鋼HRC45辺り,焼入鋼HRC50辺り,鋳物,ステンレスチタン合金, 耐熱合金, 銅,ナイロン樹脂系
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
材質
超硬合金
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|侍 META-GOLD/スクエア
表面処理
CGコーティング
ネック型
ネックなし
コーティング
META-GOLD(メタ・ゴールド)
刃先
0.2C
ネック径(Φmm)
ネックなし
リード角(°)
43/46°
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

超硬エンドミルによるステンレスの試し加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする