付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書
仕様(映像信号)NTSC
材質ウレタン
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9〜15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)40
解像度(水平)約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20〜65
RoHS指令(10物質対応)対応
画角水平画角110/垂直画角80
出力タイプ正像/鏡像映像