ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48592935 品番BSC262-M
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。

付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書 仕様(映像信号)NTSC 材質ウレタン 艶消し黒塗装 電源(V)DC9〜15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44 有効画素数約32万画素 消費電流(mA)40 解像度(水平)約450TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 画角水平画角110/垂直画角80 出力タイプ正像/鏡像映像
関連資料:(1.37MB)

商品説明動画

データシステムブラインドサイドカメラ ドルフィン・アイ製品紹介ムービー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする