小型放射温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48619804 品番MT-006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

対象物に直接触れずに表面温度を測定。

測定範囲(℃)-33〜220 付属品ストラップ、LR44(お試し電池) 仕様(D:S比)1:1 質量(g)19(電池含む) 電源LR44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23 分解能0.1℃(-9.9〜+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 サンプリング約1秒(90%) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ) 距離対測定範囲比(D対S)1:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48619804
2020-12-08
用途:
タイヤ表面温度の計測

サーキット走行でのタイヤ表面温度計測に使用するために購入しました。計測が素早いのは良い点ですが、計測場所を特定するLED等が付いていると良かったと思いました。小さくて軽く、携帯に便利ですが、あまりに軽いので、信頼性が低く見えてしまいます。計測精度はまだ確かめていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする