※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レベルスイッチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48620057 品番 LV-300 100V Φ8×150L
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小型、簡単取付。
タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。
シンプルで堅牢な構造。

電圧(V)100 羽寸法(mm)Φ8×150 材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm 取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm) 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz) 動作方式モータによる検出羽根の回転方式 防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く) 許容電圧変動定格電圧の±15%以内 周囲温度(℃)0〜55 リード線5芯キャブタイヤコード2m トルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定) 接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48620084
2020-02-25
用途:
サイロ粉体レベル
建設業・工事業

商品説明書が古い 商品の電線色と図面合わない(要注意)です。

既設品不良 更新の為購入 実機確認しながら入れ替え
他、特に問題なしで 使用開始です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする