LV-300 200V Φ8×100L レベルスイッチ 神港テクノス 48620093

レベルスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)200
羽寸法(mm)Φ8×100
内容量1台注文コード48620093品番LV-300 200V Φ8×100L
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型、簡単取付。
タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。
シンプルで堅牢な構造。

電圧(V)200羽寸法(mm)Φ8×100材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48620084
2020-02-25
用途: サイロ粉体レベル
建設業・工事業

商品説明書が古い 商品の電線色と図面合わない(要注意)です。
既設品不良 更新の為購入 実機確認しながら入れ替え
他、特に問題なしで 使用開始です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする