MYM-4 見やすい上皿自動秤 高森コーキ 48637295 MYM-4 見やすい上皿自動秤 高森コーキ 48637295

見やすい上皿自動秤

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48637295 品番 MYM-4
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。

目量(g)20 計量皿寸法(mm)217×217 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×274×264 幅(mm)184 奥行(mm)274 高さ(mm)264 質量(g)2800 質量(kg)2.8 ひょう量(kg)4 目盛(mm)200 使用範囲200g〜4kg 検定検定品 計量皿形状 ひょう量単位kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48637286
2023-06-22
用途:
物体の計量用として
医療・福祉・介護関連業

期待・想像通りの製品でした。 価格がもう少し安価であれば、なお良しです。しかし、他社含む同等品から比べれば安価な方でしたので満足です。

対象商品:
48637313
2019-07-06
用途:
収穫したブルベリー、梅等量を知る
その他業種

メモリが見やすいので購入しましたが、良かった!
交通事情の悪い中予定通り届けて下さり有難うございました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする