カクダイ
シリコーンホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
9.5×16
9.5×16
12.7×19.5
15.9×24
19×28
25.4×35.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48658909
品番
597-063-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐熱・食品用です。
施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途
配管部材
材質
Si
内径×外径(Φmm)
9.5×16
最高使用圧力(MPa)
0.5
1巻長さ(m)
20
使用温度(℃)
-30~150
最小曲げ半径(mm)
100
機能
充填機・耐熱・食品用・冷却装置・耐圧ホース
使用流体
エアー、水