曜日別特売
597-065-10 シリコーンホース カクダイ 48658927

シリコーンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)15.9×24
内容量1個注文コード48658927品番597-065-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐熱・食品用です。
施工の際は必ず613-32をご使用ください。

用途配管部材材質Si内径×外径(Φmm)15.9×24最高使用圧力(MPa)0.51巻長さ(m)10使用温度(℃)-30~150最小曲げ半径(mm)150機能充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース使用流体エアー、水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする