JST(日本圧着端子製造)
リセプタクルハウジンウ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
極数
10
3
4
5
6
8
10
寸法A(mm)
34.29
7.62
11.43
15.24
19.05
26.67
34.29
寸法B(mm)
43.37
16.7
20.51
24.32
28.13
35.75
43.37
キーイング
Y
X
Y
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48668384
品番
F31FSS-10V-KY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
10
寸法A(mm)
34.29
寸法B(mm)
43.37
寸法C(mm)
53.29
キーイング
Y
ピッチ(mm)
3.81
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15(単極 AWG#14使用時)