やさしい献立 とろみファイン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.5g×50本) 注文コード 48688228 品番 Y5-17
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥928
販売価格(税別)
859

とろみファインは、様々な飲み物、食べ物に使用できる、とろみ調整食品です。

原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸ナトリウム 栄養成分(100gあたり)エネルギー:312kcal、タンパク質:0.3g、脂質:0.2g、糖質:67.5、食物繊維:19.6g、食塩相当量:2.9%、ナトリウム:1130mg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48688228
2018-12-25
用途:
家族の食事介助

個包装であることが保存・衛生面で適。使い切りできる。1袋あたりの量も良い。価格も良し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする