キユーピー
キユーピーの 食事関連
キユーピーの 食品・介護食
キユーピーの 介護用とろみ調整食品
やさしい献立 とろみファイン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(300g)
注文コード
48688237
品番
Y5-18
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,510
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
とろみファインは、様々な飲み物、食べ物に使用できる、とろみ調整食品です。
アズワン品番
65-0478-73
原材料
デキストリン、増粘多糖類、クエン酸ナトリウム
栄養成分
(100gあたり)エネルギー:312kcal、タンパク質:0.3g、脂質:0.2g、糖質:67.5、食物繊維:19.6g、食塩相当量:2.9%、ナトリウム:1130mg