トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48733004
品番
TS1435HF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
140
幅(mm)
3.5
色
白
タイプ
標準
シリーズ
Ty-Fast
引張強度(N)
180
紫外線カット
あり
入数
100
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
36