トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
7.5
注文コード
48733713
品番
TS3675HF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
幅・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
360
幅(mm)
7.5
色
白
タイプ
標準
シリーズ
Ty-Fast
引張強度(N)
540
紫外線カット
あり
入数
100
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
最大バンドル直径(Φmm)
101