トーマス&ベッツ
トーマス&ベッツの 電気部品
トーマス&ベッツの 電気部品その他関連用品
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48733799
品番
TY400-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
370
幅(mm)
4.6
色
ナチュラル
タイプ
リリース不可
シリーズ
Ty-Fast
引張強度(N)
222
動作温度(℃)
(Max)+85
入数
100
最大バンドル直径(Φmm)
102