ひとつのライティングレールでグループ分けしてオンオフ出来るのはとってもいい!!
リモコン2つあるが、これで照明灯数を調整出来るのでとても良い
弊社のレールは壁のスイッチにつなげておらず常時電源ONなので、このリモコンアダプタでON/OFF対応できて助かりました。
レールの仕様だと思いますが、取り付けの向きが1方向なので、ONの緑ランプや赤外線受信口は自由に左右選べないので、弊社の場合はランプが奥側になってしまい見えにくいのが難点です。
取り扱いは簡単で、電源のオン・オフもスムーズ。
リモートコントローラの1つのボタンで複数電源のオン・オフも可能。
使用期間は1カ月間ほどなので、良く分らないのですが、
現状の使用感では、☆5ですね。
リモコン操作しないのにON、OFFする誤動作が多い
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
メーカーにお伝えいたしました。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。