サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
穴あけ加工用Coromant(R) Uチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
形状
六角形80°
トラスコ品番
607-6793
注文コード
48867847
品番
WCMX 05 03 08 R-53 H13A
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
7
トラスコ品番
607-6793
切刃長さ(mm)
5.4
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。