CS-CB-15×21 耐圧ホース インダスCS カクイチ 48876415

CS-CB-15×21 耐圧ホース インダスCS カクイチ 48876415
CS-CB-15×21 耐圧ホース インダスCS カクイチ 48876415

耐圧ホース インダスCS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)100
内容量1本注文コード48876415品番CS-CB-15×21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。

用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用内径×外径(Φmm)15×21長さ(m)100特性耐圧、耐薬品許容圧力(MPa)0~0.8材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)22使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の80%以下でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする